サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
ツイード柄をプリントで表現した軽量ベスト。
襟ぐりとボタンを黒にして引き締まった印象に仕上げました。
後ろウエストには腰高に見せる切り替えライン。
用途
接客・オフィス事務向け
色
ピンク系
混率(%)
プリマ・ツイード(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45174458
GVEL-1960-D5
5
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174467
GVEL-1960-D5
7
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174476
GVEL-1960-D5
9
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174485
GVEL-1960-D5
11
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174494
GVEL-1960-D5
13
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174510
GVEL-1960-D5
15
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174519
GVEL-1960-D5
17
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45174528
GVEL-1960-D5
19
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください