サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
サテンベルトでウエストマークし、後ろはペプラムにすることで腰高に見えます
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45175054
GVEL-2153-K6
5
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175070
GVEL-2153-K6
7
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175079
GVEL-2153-K6
9
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175088
GVEL-2153-K6
11
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175097
GVEL-2153-K6
13
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175106
GVEL-2153-K6
15
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175115
GVEL-2153-K6
17
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175124
GVEL-2153-K6
19
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175140
GVEL-2153-K6
21
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175149
GVEL-2153-K6
23
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください