サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
繊細な織りで千鳥柄を表現
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
サテンベルトでウエストマークし、後ろはペプラムにすることで腰高に見えます
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45175158
GVEL-2160-K3
5
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175167
GVEL-2160-K3
7
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175176
GVEL-2160-K3
9
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175185
GVEL-2160-K3
11
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175194
GVEL-2160-K3
13
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175210
GVEL-2160-K3
15
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175219
GVEL-2160-K3
17
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175228
GVEL-2160-K3
19
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175237
GVEL-2160-K3
21
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45175246
GVEL-2160-K3
23
¥
18,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください