サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
スカート
見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。
両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリトしたヒップラインをキープします!
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45176357
GSKL-1452-B9
5
60
89.5
51
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176366
GSKL-1452-B9
7
63
92.5
52.5
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176375
GSKL-1452-B9
9
66
95.5
53
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176384
GSKL-1452-B9
11
69
98.5
53.5
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176400
GSKL-1452-B9
13
72
101.5
54
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176409
GSKL-1452-B9
15
75
104.5
54
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176418
GSKL-1452-B9
17
79
108.5
54
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176427
GSKL-1452-B9
19
83
112.5
54.5
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176436
GSKL-1452-B9
21
87
116.5
54.5
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45176445
GSKL-1452-B9
23
91
120.5
54.5
¥
15,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください