曜日別特売

スカート

スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

見た目はスッキリなのにウエストが3cm伸びるベルトで立ち座りもラクチン。
両サイドにポケットもあり、収納力もバッチリ!小物を入れてももたつかず、スッキリとしたヒップラインをキープします!

用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45176454GSKL-1453-B956089.552
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176470GSKL-1453-B976392.553.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176479GSKL-1453-B996695.554
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176488GSKL-1453-B9116998.554.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176497GSKL-1453-B91372101.555
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176506GSKL-1453-B91575104.555
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176515GSKL-1453-B91779108.555
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176524GSKL-1453-B91983112.555.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176540GSKL-1453-B92187116.555.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45176549GSKL-1453-B92391120.555.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする