曜日別特売

タイトスカート

タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄。
ヒップや大腿まわりは前身側だけにゆとりをもたせているのでスッキリしたシルエットながらも窮屈さを感じない履き心地です。

用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45176558GSKL-1556-B65609151
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176567GSKL-1556-B67639452.5
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176576GSKL-1556-B69669753
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176585GSKL-1556-B6116910053.5
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176594GSKL-1556-B6137210354
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176610GSKL-1556-B6157510654
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176619GSKL-1556-B6177911054
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176628GSKL-1556-B6198311454.5
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176637GSKL-1556-B6218711854.5
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45176646GSKL-1556-B6239112254.5
15,400
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする