曜日別特売

[Aライン]スカート

[Aライン]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[Aライン]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[Aライン]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のAラインスカート
腰まわりはすっきり、適度なフレアの入ったAラインスカート
すべり止めもついているのでブラウスの飛び出しも解消!
伸縮性と耐久性のあるストレッチ糸「T400TM」と細く上質なポリエステル繊維「トレビラ(R)」を使用することで・ソフトで軽い着心地の2WAYストレッチを実現

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45177355GSKL-1662-B6黒系5609251
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177459GSKL-1662-K6紺系5609251
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177364GSKL-1662-B6黒系7639552.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177468GSKL-1662-K6紺系7639552.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177380GSKL-1662-B6黒系9669853
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177477GSKL-1662-K6紺系9669853
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177389GSKL-1662-B6黒系116910153.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177486GSKL-1662-K6紺系116910153.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177398GSKL-1662-B6黒系137210454
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177495GSKL-1662-K6紺系137210454
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177407GSKL-1662-B6黒系157510754
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177504GSKL-1662-K6紺系157510754
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177416GSKL-1662-B6黒系177911154
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177520GSKL-1662-K6紺系177911154
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177425GSKL-1662-B6黒系198311554.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177529GSKL-1662-K6紺系198311554.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177434GSKL-1662-B6黒系218711954.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177538GSKL-1662-K6紺系218711954.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177450GSKL-1662-B6黒系239112354.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45177547GSKL-1662-K6紺系239112354.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする