曜日別特売

[Aライン]スカート

[Aライン]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[Aライン]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ウエストとスカート部分の間に挟み込んだ黒サテンのパイピングがアクセントのスカート
ウール混の風合いが際立つ上質感のあるニット

用途接客・オフィス事務向けネイビー系混率(%)フェリシア・ニット (ポリエステル50%・アクリル38%・毛10%・ナイロン2%)性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45177556GSKL-1754-K55609051.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177565GSKL-1754-K57639353
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177574GSKL-1754-K59669653.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177590GSKL-1754-K511699954
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177599GSKL-1754-K5137210254.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177608GSKL-1754-K5157510554.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177617GSKL-1754-K5177910954.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177626GSKL-1754-K5198311355
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177635GSKL-1754-K5218711755
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45177644GSKL-1754-K5239112155
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする