曜日別特売

【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート

【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【信州大学×GROW】[後ろマーメイド]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプの後ろマーメイドスカート
信州大学との共同開発による座った時の「つっぱり感」を解消した「ストレス・フリー」設計で、長時間座るお仕事の人に特におすすめです
ストレッチ糸「ソロテックス(R)」を使用シワや型崩れの心配なし!

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45177854GSKL-1758-B6グレー系56089.552
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177958GSKL-1758-K6ネイビー系56089.552
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177870GSKL-1758-B6グレー系76392.553.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177967GSKL-1758-K6ネイビー系76392.553.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177879GSKL-1758-B6グレー系96695.554
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177976GSKL-1758-K6ネイビー系96695.554
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177888GSKL-1758-B6グレー系116998.554.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177985GSKL-1758-K6ネイビー系116998.554.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177897GSKL-1758-B6グレー系1372101.555
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177994GSKL-1758-K6ネイビー系1372101.555
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177906GSKL-1758-B6グレー系1575104.555
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45178010GSKL-1758-K6ネイビー系1575104.555
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177915GSKL-1758-B6グレー系1779108.555
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45178019GSKL-1758-K6ネイビー系1779108.555
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177924GSKL-1758-B6グレー系1983112.555.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45178028GSKL-1758-K6ネイビー系1983112.555.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177940GSKL-1758-B6グレー系2187116.555.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45178037GSKL-1758-K6ネイビー系2187116.555.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45177949GSKL-1758-B6グレー系2391120.555.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45178046GSKL-1758-K6ネイビー系2391120.555.5
17,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする