サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
タックスカート
紺地にピンクやサックスブルーを入れたフェミニンで親しみのあるタック入りスカート
気品のある華やかさを演出でき、年間を通して快適に着用できます
前後4か所にタックを入れたフレアーシルエット
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺系
混率(%)
ティアラ・チェック(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45179358
GSKL-1963-K5
5
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179367
GSKL-1963-K5
7
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179376
GSKL-1963-K5
9
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179385
GSKL-1963-K5
11
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179394
GSKL-1963-K5
13
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179410
GSKL-1963-K5
15
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179419
GSKL-1963-K5
17
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45179428
GSKL-1963-K5
19
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください