サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたAラインスカートしなやかさと伸縮性の高さが特長です
座った時に太ももの締め付けがなく快適です
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45179534
GSKL-1967-B9
5
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179550
GSKL-1967-B9
7
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179559
GSKL-1967-B9
9
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179568
GSKL-1967-B9
11
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179577
GSKL-1967-B9
13
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179586
GSKL-1967-B9
15
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179595
GSKL-1967-B9
17
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179604
GSKL-1967-B9
19
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179620
GSKL-1967-B9
21
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
45179629
GSKL-1967-B9
23
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください