曜日別特売

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用したタイトスカートです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45179638GSKL-2053-B956089.554
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179735GSKL-2053-K356089.554
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179647GSKL-2053-B976392.555.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179744GSKL-2053-K376392.555.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179656GSKL-2053-B996695.556
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179760GSKL-2053-K396695.556
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179665GSKL-2053-B9116998.556.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179769GSKL-2053-K3116998.556.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179674GSKL-2053-B91372101.557
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179778GSKL-2053-K31372101.557
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179690GSKL-2053-B91575104.557
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179787GSKL-2053-K31575104.557
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179699GSKL-2053-B91779108.557
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179796GSKL-2053-K31779108.557
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179708GSKL-2053-B91983112.557.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179805GSKL-2053-K31983112.557.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179717GSKL-2053-B92187116.557.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179814GSKL-2053-K32187116.557.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179726GSKL-2053-B92391120.557.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45179830GSKL-2053-K32391120.557.5
15,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする