曜日別特売

スカート 後ろマーメイド ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム

スカート 後ろマーメイド ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカート 後ろマーメイド ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカート 後ろマーメイド ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカート 後ろマーメイド ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)スカート 後ろマーメイド ボトムス レディース 事務服 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用した後ろマーメイドスカートです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45179839GSKL-2054-B956089.556
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179936GSKL-2054-K356089.556
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179848GSKL-2054-B976392.557.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179945GSKL-2054-K376392.557.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179857GSKL-2054-B996695.558
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179954GSKL-2054-K396695.558
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179866GSKL-2054-B9116998.558.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179970GSKL-2054-K3116998.558.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179875GSKL-2054-B91372101.559
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179979GSKL-2054-K31372101.559
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179884GSKL-2054-B91575104.559
16,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
45179988GSKL-2054-K31575104.559
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179900GSKL-2054-B91779108.559
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179997GSKL-2054-K31779108.559
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179909GSKL-2054-B91983112.559.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45180006GSKL-2054-K31983112.559.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179918GSKL-2054-B92187116.559.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45180015GSKL-2054-K32187116.559.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45179927GSKL-2054-B92391120.559.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
45180024GSKL-2054-K32391120.559.5
16,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする