サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材
適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45180435
GSKL-2065-K3
5
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180444
GSKL-2065-K3
7
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180460
GSKL-2065-K3
9
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180469
GSKL-2065-K3
11
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180478
GSKL-2065-K3
13
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180487
GSKL-2065-K3
15
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180496
GSKL-2065-K3
17
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180505
GSKL-2065-K3
19
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180514
GSKL-2065-K3
21
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
45180530
GSKL-2065-K3
23
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください