サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[タイト]スカート
表情の柔らかなな杢糸を使ったさりげないドット柄の上質ニット素材
座った時におなかが食い込みにくく10cm伸びるウエストでストレスフリーで着用できます
用途
接客・オフィス事務向け
混率(%)
杢ドット・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
グレー系
紺系
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45181336
GSKL-2254-B3
グレー系
5
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181440
GSKL-2254-K3
紺系
5
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181345
GSKL-2254-B3
グレー系
7
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181449
GSKL-2254-K3
紺系
7
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181354
GSKL-2254-B3
グレー系
9
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181458
GSKL-2254-K3
紺系
9
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181370
GSKL-2254-B3
グレー系
11
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181467
GSKL-2254-K3
紺系
11
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181379
GSKL-2254-B3
グレー系
13
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181476
GSKL-2254-K3
紺系
13
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181388
GSKL-2254-B3
グレー系
15
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181485
GSKL-2254-K3
紺系
15
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181397
GSKL-2254-B3
グレー系
17
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181494
GSKL-2254-K3
紺系
17
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181406
GSKL-2254-B3
グレー系
19
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181510
GSKL-2254-K3
紺系
19
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181415
GSKL-2254-B3
グレー系
21
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181519
GSKL-2254-K3
紺系
21
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181424
GSKL-2254-B3
グレー系
23
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
45181528
GSKL-2254-K3
紺系
23
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください