[タイト]スカート

[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
ウエストが10cm伸びて座った時にお腹が食い込みにくいベルトレスのスカート
ウール混ならではの上質感があり・軽量で着心地も良い素材です

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45181738GSKL-2260-B6黒系5588854
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181835GSKL-2260-K6紺系5588854
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181747GSKL-2260-B6黒系7619155.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181844GSKL-2260-K6紺系7619155.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181756GSKL-2260-B6黒系9649456
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181860GSKL-2260-K6紺系9649456
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181765GSKL-2260-B6黒系11679756.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181869GSKL-2260-K6紺系11679756.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181774GSKL-2260-B6黒系137010057
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181878GSKL-2260-K6紺系137010057
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181790GSKL-2260-B6黒系157310357
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181887GSKL-2260-K6紺系157310357
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181799GSKL-2260-B6黒系177710757
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181896GSKL-2260-K6紺系177710757
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181808GSKL-2260-B6黒系198111157.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181905GSKL-2260-K6紺系198111157.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181817GSKL-2260-B6黒系218511557.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181914GSKL-2260-K6紺系218511557.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181826GSKL-2260-B6黒系238911957.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
45181930GSKL-2260-K6紺系238911957.5
15,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする