サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[Aライン]スカート
上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
座った時におなかが食い込みにくく10cm伸びるウエストでストレスフリーで着用できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー系
混率(%)
グレンチェック(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45181939
GSKL-2264-K5
5
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45181948
GSKL-2264-K5
7
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45181957
GSKL-2264-K5
9
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45181966
GSKL-2264-K5
11
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45181975
GSKL-2264-K5
13
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45181984
GSKL-2264-K5
15
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45182000
GSKL-2264-K5
17
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45182009
GSKL-2264-K5
19
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45182018
GSKL-2264-K5
21
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
45182027
GSKL-2264-K5
23
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください