曜日別特売

パンツ

パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。
ウエストベルト裏部分には可愛いハートマークの滑り止めが付いています。

用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)股下(cm)84性別女性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182194GPAL-1451-B956686
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182210GPAL-1451-B976989
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182219GPAL-1451-B997292
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182228GPAL-1451-B9117596
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182237GPAL-1451-B9137898
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182246GPAL-1451-B91581101
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182255GPAL-1451-B91785105
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182264GPAL-1451-B91999109
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする