曜日別特売

パンツ

パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

人気の美BODYシリーズ商品。
ツイル組織と杢グレーによる繊細なライン、さらにパープルのさし色を加えて女性らしさを表現したストライプ柄です。
上質ウールによる仕立て映えと、ソフトでしっとりとした風合いが特徴です。

用途接客・オフィス事務向け黒系混率(%)ヴィオラ・ストライプ (ポリエステル70%・毛30%)股下(cm)84性別女性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182280GPAL-1558-B656686
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182289GPAL-1558-B676989
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182298GPAL-1558-B697292
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182307GPAL-1558-B6117595
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182316GPAL-1558-B6137898
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182325GPAL-1558-B61581101
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182334GPAL-1558-B61785105
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182350GPAL-1558-B61989109
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする