曜日別特売

[ストレート]パンツ

[ストレート]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[ストレート]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[ストレート]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のストレートパンツ
パンツのベルト裏には可愛いハートのすべり止めが付いています
裏地は通気性がよいメッシュ裏地を使用しています

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)股下(cm)84性別女性用内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182359GPAL-1663-B6黒系56689
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182438GPAL-1663-K6紺系56689
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182368GPAL-1663-B6黒系76989
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182447GPAL-1663-K6紺系76989
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182377GPAL-1663-B6黒系97294
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182456GPAL-1663-K6紺系97294
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182386GPAL-1663-B6黒系117595
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182465GPAL-1663-K6紺系117595
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182395GPAL-1663-B6黒系137898
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182474GPAL-1663-K6紺系137898
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182404GPAL-1663-B6黒系1581101
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182490GPAL-1663-K6紺系1581101
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182420GPAL-1663-B6黒系1785105
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182499GPAL-1663-K6紺系1785105
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182429GPAL-1663-B6黒系1989109
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182508GPAL-1663-K6紺系1989109
18,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする