曜日別特売

[ストレート]パンツ

[ストレート]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[ストレート]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[ストレート]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのパンツ
後ろポケットにフラップの出し入れで印象をチェンジして楽しめる、ストライプのラインと同色のカラーアクセントつき
ベルト裏にハート型のすべり止め付

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)股下(cm)84性別女性用内容量1枚
全16種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182517GPAL-1759-B6グレー系56687
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182596GPAL-1759-K6ネイビー系56687
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182526GPAL-1759-B6グレー系76990
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182605GPAL-1759-K6ネイビー系76990
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182535GPAL-1759-B6グレー系97293
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182614GPAL-1759-K6ネイビー系97293
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182544GPAL-1759-B6グレー系117596
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182630GPAL-1759-K6ネイビー系117596
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182560GPAL-1759-B6グレー系137899
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182639GPAL-1759-K6ネイビー系137899
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182569GPAL-1759-B6グレー系1581102
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182648GPAL-1759-K6ネイビー系1581102
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182578GPAL-1759-B6グレー系1785106
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182657GPAL-1759-K6ネイビー系1785106
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182587GPAL-1759-B6グレー系1989110
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
45182666GPAL-1759-K6ネイビー系1989110
19,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする