曜日別特売

[テーパード]パンツ

[テーパード]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーパード]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーパード]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたテーパードパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です
ウエストや太もも部分はゆったりシルエットで、後ろウエストはゴム仕様で前開きがなくウエスト内側には調整紐を通しているため着脱がらくらくです

用途接客・オフィス事務向けブラック混率(%)エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)股下(cm)67性別女性用内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45182998GPAL-1968-B956288.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183007GPAL-1968-B976591.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183016GPAL-1968-B996894.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183025GPAL-1968-B9117197.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183034GPAL-1968-B91374100.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183050GPAL-1968-B91577103.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183059GPAL-1968-B91781107.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183068GPAL-1968-B91985111.5
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする