サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたストレートパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です
ウエストや太もも部分はゆったりシルエットでウエストはヨークベルトで腹部の締め付けを軽減できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45183077
GPAL-1969-B9
5
66
87
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183086
GPAL-1969-B9
7
69
90
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183095
GPAL-1969-B9
9
72
93
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183104
GPAL-1969-B9
11
75
96
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183120
GPAL-1969-B9
13
78
99
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183129
GPAL-1969-B9
15
81
102
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183138
GPAL-1969-B9
17
85
106
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183147
GPAL-1969-B9
19
89
110
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください