曜日別特売

ストレートパンツ レディース オフィス 事務服

ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ストレートパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用したストレートパンツです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単です。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)股下(cm)84性別女性用内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45183156GPAL-2056-B956385
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183235GPAL-2056-K356385
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183165GPAL-2056-B976686
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183244GPAL-2056-K376686
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183174GPAL-2056-B996991
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183260GPAL-2056-K396991
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183190GPAL-2056-B9117294
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183269GPAL-2056-K3117294
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183199GPAL-2056-B9137597
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183278GPAL-2056-K3137597
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183208GPAL-2056-B91578100
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183287GPAL-2056-K31578100
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183217GPAL-2056-B91782104
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183296GPAL-2056-K31782104
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183226GPAL-2056-B91986108
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183305GPAL-2056-K31986108
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする