サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材
適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45183479
GPAL-2066-K3
5
64
88
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183488
GPAL-2066-K3
7
67
91
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183497
GPAL-2066-K3
9
70
94
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183506
GPAL-2066-K3
11
73
97
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183515
GPAL-2066-K3
13
76
100
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183524
GPAL-2066-K3
15
79
103
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183540
GPAL-2066-K3
17
83
107
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45183549
GPAL-2066-K3
19
87
111
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください