曜日別特売

[テーパード]パンツ

[テーパード]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーパード]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[テーパード]パンツ - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
腰回りから膝にかけてゆとりのあるテーパードシルエットのパンツ
ウエストは10cmのびてストレスフリー

用途接客・オフィス事務向け混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)股下(cm)77性別女性用内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45183558GPAL-2157-K656288
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183567GPAL-2157-K676591
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183576GPAL-2157-K696894
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183585GPAL-2157-K6117197
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183594GPAL-2157-K61374100
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183610GPAL-2157-K61577103
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183619GPAL-2157-K61781107
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
45183628GPAL-2157-K61985111
20,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする