サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
しゃがんでもズレにくいジャストウエスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
性別
女性用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
ウエスト(cm)
選択してください
64
67
70
73
76
79
83
87
ヒップ(cm)
選択してください
88
91
94
97
100
103
107
111
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45183637
GPAL-2158-K6
5
64
88
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183646
GPAL-2158-K6
7
67
91
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183655
GPAL-2158-K6
9
70
94
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183664
GPAL-2158-K6
11
73
97
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183680
GPAL-2158-K6
13
76
100
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183689
GPAL-2158-K6
15
79
103
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183698
GPAL-2158-K6
17
83
107
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45183707
GPAL-2158-K6
19
87
111
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください