曜日別特売

テーパードパンツ レディース オフィス 事務服

テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)テーパードパンツ レディース オフィス 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

360度ぐーんと伸びる、全方位ストレッチ性に優れたニット素材を使用したテーパードパンツです。
美しい仕立て映えと梳毛調の表情が特徴の「マニフィーレ(R)」を採用し、布帛のような高級感ある見た目を実現。
高通気度(111.4cm 3/cm 2・s)で、季節を問わず一年中快適に着用いただけます。
ウエストは約10cm伸びる仕様で、長時間の着用でもストレスフリー。
きちんと見える素材感ときれいなシルエットで、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
家庭洗濯が可能で、お手入れも簡単。毎日の業務にも安心してご使用いただけます。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(マニフィーレ)(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)股下(cm)77性別女性用内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45183795GPAL-2167-B956288
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183874GPAL-2167-K356288
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183804GPAL-2167-B976591
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183890GPAL-2167-K376591
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183820GPAL-2167-B996894
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183899GPAL-2167-K396894
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183829GPAL-2167-B9117197
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183908GPAL-2167-K3117197
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183838GPAL-2167-B91374100
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183917GPAL-2167-K31374100
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183847GPAL-2167-B91577103
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183926GPAL-2167-K31577103
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183856GPAL-2167-B91781107
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183935GPAL-2167-K31781107
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183865GPAL-2167-B91985111
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45183944GPAL-2167-K31985111
20,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする