サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ストレート]パンツ
上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
しゃがんだ時にずり落ちにくいジャストウエスト
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー系
混率(%)
ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)
股下(cm)
84
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45184276
GPAL-2266-K5
5
64
88
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184285
GPAL-2266-K5
7
67
91
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184294
GPAL-2266-K5
9
70
94
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184310
GPAL-2266-K5
11
73
97
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184319
GPAL-2266-K5
13
76
100
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184328
GPAL-2266-K5
15
79
103
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184337
GPAL-2266-K5
17
83
107
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45184346
GPAL-2266-K5
19
87
111
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください