曜日別特売

キュロット

キュロット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのキュロット
キュロットの後ウエストはゴム入りになっていて立ち座りが楽な仕様です

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45184556GCUL-1863-B6グレー系5599253
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184660GCUL-1863-K6ネイビー系5599253
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184565GCUL-1863-B6グレー系7629554.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184669GCUL-1863-K6ネイビー系7629554.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184574GCUL-1863-B6グレー系9659855
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184678GCUL-1863-K6ネイビー系9659855
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184590GCUL-1863-B6グレー系116810156.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184687GCUL-1863-K6ネイビー系116810156.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184599GCUL-1863-B6グレー系137110456
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184696GCUL-1863-K6ネイビー系137110456
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184608GCUL-1863-B6グレー系157410756
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184705GCUL-1863-K6ネイビー系157410756
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184617GCUL-1863-B6グレー系177811156
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184714GCUL-1863-K6ネイビー系177811156
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184626GCUL-1863-B6グレー系198211556.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184730GCUL-1863-K6ネイビー系198211556.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184635GCUL-1863-B6グレー系218611956.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184739GCUL-1863-K6ネイビー系218611956.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184644GCUL-1863-B6グレー系239012356.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
45184748GCUL-1863-K6ネイビー系239012356.5
18,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする