曜日別特売

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

季節を問わず快適に着用できるレディースキュロットです。
通気性に優れた「マニフィーレ(R)」を使用し、高通気度111.4cm 3/cm 2・sを実現。
布帛のような高級感のある見た目ながら、ストレッチ性に優れた進化系ニット素材で、動きやすさときちんと感を両立しています。
きれいなシルエットと上品な素材感で、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
シーンを選ばず一年中快適に着用できる、事務服・接客向けの万能アイテムです。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%)性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45184958GCUL-2055-B95599254
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185055GCUL-2055-K35599254
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45184967GCUL-2055-B97629555.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185064GCUL-2055-K37629555.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45184976GCUL-2055-B99659856
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185080GCUL-2055-K39659856
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45184985GCUL-2055-B9116810156.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185089GCUL-2055-K3116810156.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45184994GCUL-2055-B9137110457
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185098GCUL-2055-K3137110457
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185010GCUL-2055-B9157410757
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185107GCUL-2055-K3157410757
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185019GCUL-2055-B9177811157
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185116GCUL-2055-K3177811157
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185028GCUL-2055-B9198211557.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185125GCUL-2055-K3198211557.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185037GCUL-2055-B9218611957.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185134GCUL-2055-K3218611957.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185046GCUL-2055-B9239012357.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45185150GCUL-2055-K3239012357.5
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする