サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材
適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴
前ラップでスカートのように見えるデザイン
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45185360
GCUL-2151-K3
5
59
92
54
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185369
GCUL-2151-K3
7
62
95
55.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185378
GCUL-2151-K3
9
65
98
56
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185387
GCUL-2151-K3
11
68
101
56.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185396
GCUL-2151-K3
13
71
104
57
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185405
GCUL-2151-K3
15
74
107
57
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185414
GCUL-2151-K3
17
78
111
57
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185430
GCUL-2151-K3
19
82
115
57.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185439
GCUL-2151-K3
21
86
119
57.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45185448
GCUL-2151-K3
23
90
123
57.5
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください