サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
繊細な織りで千鳥柄を表現
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。
前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
混率(%)
シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45185554
GCUL-2163-K3
5
59
92
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185570
GCUL-2163-K3
7
62
95
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185579
GCUL-2163-K3
9
65
98
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185588
GCUL-2163-K3
11
68
101
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185597
GCUL-2163-K3
13
71
104
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185606
GCUL-2163-K3
15
74
107
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185615
GCUL-2163-K3
17
78
111
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185624
GCUL-2163-K3
19
82
115
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185640
GCUL-2163-K3
21
86
119
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45185649
GCUL-2163-K3
23
90
123
¥
19,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください