サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
前ラップでスカートのように見えるデザイン
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー系
混率(%)
グレンチェック(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
選択してください
59
62
65
68
71
74
78
82
86
90
ヒップ(cm)
選択してください
92
95
96
101
104
107
111
115
119
123
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45186060
GCUL-2265-K5
5
59
92
54
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186069
GCUL-2265-K5
7
62
95
55.5
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186078
GCUL-2265-K5
9
65
96
56
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186087
GCUL-2265-K5
11
68
101
56.5
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186096
GCUL-2265-K5
13
71
104
57
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186105
GCUL-2265-K5
15
74
107
57
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186114
GCUL-2265-K5
17
78
111
57
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186130
GCUL-2265-K5
19
82
115
57.5
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186139
GCUL-2265-K5
21
86
119
57.5
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45186148
GCUL-2265-K5
23
90
123
57.5
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください