[マタニティウェア]ジャンパースカート

[マタニティウェア]ジャンパースカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[マタニティウェア]ジャンパースカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[マタニティウェア]ジャンパースカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[マタニティウェア]ジャンパースカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[マタニティウェア]ジャンパースカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

2WAYストレッチで動き易いマタニティジャンパースカート
両脇の紐を後ろで結んでサイズ調整が可能なので初期から臨月までサイズフリー!
背中のラインがボディをフィット、両脇にもタックをいれてウエストすっきり

用途接客・オフィス事務向け混率(%)フレキシブル・ストレッチ (ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45190506GJSL-1569-B3グレーS913496.5
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
45190515GJSL-1569-B3グレーM9735.598.5
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
45190524GJSL-1569-B3グレーL10337100.5
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
45190540GJSL-1569-B9ブラックS913496.5
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
45190549GJSL-1569-B9ブラックM9735.598.5
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
45190558GJSL-1569-B9ブラックL10337100.5
39,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする