サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[メンズ]ジャケット
ソフトで軽く動きやすいニット素材のメンズジャケット
背抜き仕立てで、肩から袖にストレッチ裏地が付いています
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
混率(%)
ピケニット(ポリエステル100%)
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45190567
GJAM-1923-B9
S
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45190576
GJAM-1923-B9
M
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45190585
GJAM-1923-B9
L
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45190594
GJAM-1923-B9
LL
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45190610
GJAM-1923-B9
3L
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45190619
GJAM-1923-B9
4L
¥
34,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください