サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ジャケット
上質感のある無地素材に清潔感のある白いパイピングの入ったジャケット
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45191267
GJAL-1608-K3
5
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191276
GJAL-1608-K3
7
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191285
GJAL-1608-K3
9
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191294
GJAL-1608-K3
11
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191310
GJAL-1608-K3
13
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191319
GJAL-1608-K3
15
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191328
GJAL-1608-K3
17
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
45191337
GJAL-1608-K3
19
¥
32,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください