サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
【リボン付き】[七分袖]オーバーブラウス
上質感のあるネイビーの無地素材に清潔感のある白いパイピングの入った七分袖オーバーブラウス
折り返された袖口を伸ばし、袖丈を調整することも可能です
くるみボタンやポケット部分のビットの金属使いがアクセント
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45192064
GOBL-1612-K3
5
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192080
GOBL-1612-K3
7
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192089
GOBL-1612-K3
9
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192098
GOBL-1612-K3
11
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192107
GOBL-1612-K3
13
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192116
GOBL-1612-K3
15
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192125
GOBL-1612-K3
17
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
45192134
GOBL-1612-K3
19
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください