サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
【リボン付き】[半袖]オーバーブラウス
リサイクルポリエステル繊維「エコルナ(TM)」と樹の繊維「ソアロン(R)」を使用したオーバーブラウス
メッシュ素材ながらも透けにくく見た目にも涼やかです
地球にやさしい、サステナブルな素材です
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブルー系
混率(%)
マリン・チェック(ポリエステル96%・トリアセテート4%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45194225
GOBL-2005-K5
5
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194234
GOBL-2005-K5
7
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194250
GOBL-2005-K5
9
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194259
GOBL-2005-K5
11
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194268
GOBL-2005-K5
13
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194277
GOBL-2005-K5
15
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194286
GOBL-2005-K5
17
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
45194295
GOBL-2005-K5
19
¥
25,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください