サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[半袖]オーバーブラウス
繊細な印象のかすれ調チェック柄のオーバーブラウス
ふんわりとした張り感があり体のラインを拾いにくく着る人を選びません
配色と同素材のリサイクル・ニットシリーズとのボトムスとの組み合わせがおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
白×紺
混率(%)
ハーモニーチェック(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45194575
GOBL-2201-K5
5
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194584
GOBL-2201-K5
7
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194600
GOBL-2201-K5
9
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194609
GOBL-2201-K5
11
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194618
GOBL-2201-K5
13
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194627
GOBL-2201-K5
15
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194636
GOBL-2201-K5
17
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45194645
GOBL-2201-K5
19
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください