曜日別特売

【信州大学×GROW】ベスト

【信州大学×GROW】ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【信州大学×GROW】ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)【信州大学×GROW】ベスト - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

上質感のあるネイビーの無地素材に清潔感のある白いパイピングの入ったベスト
脇下のリブメッシュとバックベルトで体型に合わせたフィット感を調整し、肩への圧迫を軽減するストレスフリー仕様なベスト(意匠登録番号第1549264号)
信州大学との共同開発商品

用途接客・オフィス事務向けネイビー混率(%)ラスティック・ドビー (ポリエステル100%) (脇メッシュ)ポリエステル100%性別女性用内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45195214GVEL-1609-K35
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195230GVEL-1609-K37
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195239GVEL-1609-K39
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195248GVEL-1609-K311
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195257GVEL-1609-K313
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195266GVEL-1609-K315
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195275GVEL-1609-K317
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
45195284GVEL-1609-K319
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする