サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
リサイクルポリエステル繊維「エコルナ(TM)」と樹の繊維「ソアロン(R)」を使用したベスト
メッシュ素材ながらも透けにくく見た目にも涼やかです
地球にやさしい、サステナブルな素材です
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブルー系
混率(%)
マリン・チェック(ポリエステル96%・トリアセテート4%)
性別
女性用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45196097
GVEL-2006-K5
5
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196106
GVEL-2006-K5
7
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196115
GVEL-2006-K5
9
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196124
GVEL-2006-K5
11
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196140
GVEL-2006-K5
13
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196149
GVEL-2006-K5
15
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196158
GVEL-2006-K5
17
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196167
GVEL-2006-K5
19
¥
22,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください