サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
繊細な印象のかすれ調チェック柄ベスト
ふんわりとした張り感があり体のラインを拾いにくく着る人を選びません
配色と同素材のリサイクル・ニットシリーズとのボトムスとの組み合わせがおすすめです
用途
接客・オフィス事務向け
色
白×紺
混率(%)
ハーモニーチェック(ポリエステル100%) ポケット部分 リサイクル・ニット(ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ(号)
選択してください
5
7
9
11
13
15
17
19
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45196176
GVEL-2202-K5
5
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196185
GVEL-2202-K5
7
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196194
GVEL-2202-K5
9
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196210
GVEL-2202-K5
11
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196219
GVEL-2202-K5
13
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196228
GVEL-2202-K5
15
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196237
GVEL-2202-K5
17
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
45196246
GVEL-2202-K5
19
¥
21,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください