曜日別特売

[タイト]スカート

[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[タイト]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材のタイトスカート
シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材
ベーシックなタイトスカートです

用途接客・オフィス事務向けブラック混率(%)ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45196736SK-317-B95588853
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196745SK-317-B97619154.5
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196754SK-317-B99649455
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196770SK-317-B911679755.5
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196779SK-317-B9137010056
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196788SK-317-B9157310356
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196797SK-317-B9177710756
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196806SK-317-B9198111156.5
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196815SK-317-B9218511556.5
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
45196824SK-317-B9238911956.5
12,000
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする