曜日別特売

[後ろマーメイド]スカート

[後ろマーメイド]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)[後ろマーメイド]スカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

動きやすさ抜群の2WAYストレッチ素材の後ろマーメイドスカート
シンプルな綾組織にエレガントな上質感を追求したことで、豊かなふくらみ感としなやかなドレープ性、深みのあるブラックを表現した素材
前はAライン、後ろはマーメイドシルエットで脚捌きの良いスカートです

用途接客・オフィス事務向けブラック混率(%)ラチェット・ギャバ (ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45196840SK-318-B95589053
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196849SK-318-B97619354.5
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196858SK-318-B99649655
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196867SK-318-B911679955.5
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196876SK-318-B9137010256
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196885SK-318-B9157310556
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196894SK-318-B9177710956
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196910SK-318-B9198111356.5
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196919SK-318-B9218511756.5
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
45196928SK-318-B9238912156.5
12,500
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする