サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[後ろマーメイド]スカート
上質感のあるネイビーの後ろマーメイドスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
適度なドレープ性があるので、きれいなシルエットを表現できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45196937
GSKL-1610-K3
5
60
89.5
52
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45196946
GSKL-1610-K3
7
63
92.5
53.5
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45196955
GSKL-1610-K3
9
66
95.5
54
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45196964
GSKL-1610-K3
11
69
98.5
54.5
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45196980
GSKL-1610-K3
13
72
101.5
55
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45196989
GSKL-1610-K3
15
75
104.5
55
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45196998
GSKL-1610-K3
17
79
108.5
55
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45197007
GSKL-1610-K3
19
83
112.5
55.5
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
45197016
GSKL-1610-K3
21
87
116.5
55.5
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください