サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
[ソフトプリーツ]スカート
上質感のあるネイビーのソフトプリーツスカート
軽量でストレッチ性があり、ソフトなのにドライタッチで快適な着心地
プリーツの奥に目立たないようにポケットを配置して見た目もスッキリ
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー
混率(%)
ラスティック・ドビー (ポリエステル100%)
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45197025
GSKL-1611-K3
5
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197034
GSKL-1611-K3
7
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197050
GSKL-1611-K3
9
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197059
GSKL-1611-K3
11
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197068
GSKL-1611-K3
13
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197077
GSKL-1611-K3
15
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197086
GSKL-1611-K3
17
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197095
GSKL-1611-K3
19
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
45197104
GSKL-1611-K3
21
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください