曜日別特売

マーメイドスカート

マーメイドスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)マーメイドスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)マーメイドスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

タテ伸びすることでシワになりにくい、ニット素材のスカート。
スポーツ素材ドライアイス(R)を使用しているので身体の熱を効果的に逃がし、快適でクールな着用感です。
さらに軽量なのにソフト感があるので、きれいなシルエットを表現できます。
ウエストは3cm伸びる仕様で立ち座りがラクチンな上、裏地に冷却効果のあるメッシュを使用しムレを軽減します。
両サイドにポケット付き、紺と黒の2色展開、家庭洗濯可能の商品です。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドライアイス(R)・ニット (ポリエステル100%性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45197120GSKL-1805-B9ブラック56089.551.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197217GSKL-1805-K3ネイビー56089.551.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197129GSKL-1805-B9ブラック76392.553
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197226GSKL-1805-K3ネイビー76392.553
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197138GSKL-1805-B9ブラック96695.553.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197235GSKL-1805-K3ネイビー96695.553.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197147GSKL-1805-B9ブラック116998.554
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197244GSKL-1805-K3ネイビー116998.554
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197156GSKL-1805-B9ブラック1372101.554.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197260GSKL-1805-K3ネイビー1372101.554.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197165GSKL-1805-B9ブラック1575104.554.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197269GSKL-1805-K3ネイビー1575104.554.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197174GSKL-1805-B9ブラック1779108.554.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197278GSKL-1805-K3ネイビー1779108.554.5
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197190GSKL-1805-B9ブラック1983112.555
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197287GSKL-1805-K3ネイビー1983112.555
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197199GSKL-1805-B9ブラック2187116.555
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197296GSKL-1805-K3ネイビー2187116.555
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197208GSKL-1805-B9ブラック2391120.555
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
45197305GSKL-1805-K3ネイビー2391120.555
13,200
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする