曜日別特売

後ろマーメイドスカート

後ろマーメイドスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)後ろマーメイドスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)後ろマーメイドスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

タテ伸びすることでシワになりにくい、ニット素材のスカート。
信州大学繊維学部との共同開発で着衣ストレスが軽減された効果が実証されている商品です。
仕様はウエストからヒップにかけて着席時の体の伸びに合わせた可動式になっており、圧迫感を軽減しています。
生地はスポーツ素材ドライアイス(R)を使用しているので身体の熱を効果的に逃がし、快適でクールな着用感です。
さらに軽量なのにソフト感があるので、きれいなシルエットを表現できます。
後ろマーメイドのAラインシルエットで両サイドにポケット付き、紺と黒の2色展開、家庭洗濯可能の商品です。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドライアイス(R)・ニット (ポリエステル100%性別女性用内容量1枚
全20種類を絞り込む
サイズ(号)
ウエスト(cm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45197314GSKL-1806-B9ブラック56089.552
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197418GSKL-1806-K3ネイビー56089.552
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197330GSKL-1806-B9ブラック76392.553.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197427GSKL-1806-K3ネイビー76392.553.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197339GSKL-1806-B9ブラック96695.554
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197436GSKL-1806-K3ネイビー96695.554
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197348GSKL-1806-B9ブラック116998.554.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197445GSKL-1806-K3ネイビー116998.554.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197357GSKL-1806-B9ブラック1372101.555
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197454GSKL-1806-K3ネイビー1372101.555
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197366GSKL-1806-B9ブラック1575104.555
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197470GSKL-1806-K3ネイビー1575104.555
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197375GSKL-1806-B9ブラック1779108.555
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197479GSKL-1806-K3ネイビー1779108.555
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197384GSKL-1806-B9ブラック1983112.555.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197488GSKL-1806-K3ネイビー1983112.555.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197400GSKL-1806-B9ブラック2187116.555.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197497GSKL-1806-K3ネイビー2187116.555.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197409GSKL-1806-B9ブラック2391120.555.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
45197506GSKL-1806-K3ネイビー2391120.555.5
14,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする