曜日別特売

タイトスカート

タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)タイトスカート - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高機能ニット素材の夏用スカートです。
軽量でソフト感のある素材を使用しているのできれいなシルエットが特長です。
ストレッチウエスト、両脇にポケット、ベルト裏に滑り止めテープ付き。
きちんと感のあるブラックと夏らしいネイビーの2色展開で、コーディネートの幅が広がります。

用途接客・オフィス事務向け混率(%)ドライアイス(R)・ニット(ポリエステル100%)性別女性用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45197515GSKL-1915-B9ブラック56089.551
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197619GSKL-1915-K3ネイビー56089.551
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197524GSKL-1915-B9ブラック76392.552.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197628GSKL-1915-K3ネイビー76392.552.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197540GSKL-1915-B9ブラック96695.553
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197637GSKL-1915-K3ネイビー96695.553
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197549GSKL-1915-B9ブラック116998.553.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197646GSKL-1915-K3ネイビー116998.553.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197558GSKL-1915-B9ブラック1372101.554
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197655GSKL-1915-K3ネイビー1372101.554
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197567GSKL-1915-B9ブラック1575104.554
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197664GSKL-1915-K3ネイビー1575104.554
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197576GSKL-1915-B9ブラック1779108.554
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197680GSKL-1915-K3ネイビー1779108.554
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197585GSKL-1915-B9ブラック1983112.554.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197689GSKL-1915-K3ネイビー1983112.554.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197594GSKL-1915-B9ブラック2187116.554.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197698GSKL-1915-K3ネイビー2187116.554.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197610GSKL-1915-B9ブラック2391120.554.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
45197707GSKL-1915-K3ネイビー2391120.554.5
10,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする